空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

隔測指示温度計(背面取出式)

隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO
(1件のレビュー)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40~+40 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55654628 TA408MB-60 60
10,600
8,698
9,568 (税込)
当日出荷
55654637 TA408MB-75 75
11,300
9,098
10,008 (税込)
当日出荷
55654646 TA408MB-100 100
16,000
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途:
コンテナ
その他業種

見やすいし、正確なので、長持ちしてくれるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。