空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ホールキャップ

ホールキャップ 因幡電工 ホールキャップ 因幡電工
(5件のレビュー)

クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。

用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。 トラスコ品番771-2740 材質PP 適合穴(mm)Φ60~100 色調アイボリー(シルキーホワイト系) 適合壁厚50~250mm
注意
※外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31265449 AF-610-I 1個
オープン
729
802 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09216663
2015-03-13
用途:
古いエアコンを廃棄し、配管口を塞ぎました。

ストッパーが付いているので、一人で簡単に作業できました。ナイロンロッドも付いているのでしっかり固定できました。

対象商品:
09216663
2015-11-09
用途:
暖房機取り外した時に使用
今商会 様

大変満足しています。

対象商品:
09216663
2015-06-03
用途:
FF暖房機排気筒穴の閉鎖
サービス業

一人で作業ができ、とても使いやすい

対象商品:
09216663
2014-10-11
用途:
開口部目隠し
松井電気 様 (建設業・工事業)

エアコン撤去後の穴塞ぎに使っています。

作りがしっかりしているので良い感じですね。

対象商品:
09216663
2013-07-13
用途:
エアコン撤去後の穴塞ぎ
牧野設備 様

市販品と遜色なし。安いので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。