空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

HFC冷媒 R32 NRC 10kg

HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン
(10件のレビュー)

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)

冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 タイプサイフォン管付 ねじ径5/16フレアオス 沸点(℃)-51.7 内容量1本(10kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAX頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
*個人宅へ配送不可です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03930957 HFC-32
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 9,000 / 税込 9,900
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03930957
2026-04-02
用途:
エアコン修理
サービス業

まだ使用はしておりませんが、サイホン管付きなので、少しのことですが取扱に手間を減らせるので有難いです。 今は値上がりしてしまいましたが、事前案内がされていたので、旧価格で飼うことができて、助かりました。空になったときの引取もしてくれるので、非常に助かります。

対象商品:
03930957
2025-10-16
用途:
エアコン
サービス業

配達も比較的早い。エアコンガス漏れ作業時お世話になっています。価格もお手頃なので助かっています。

対象商品:
03930957
2024-08-15
用途:
エアコンがスリーク時のメンテで
有限会社光電社 様

サイフォン管付きなので、逆さにすることなく簡単に使用できます。
値段も安く、買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
03930957
2024-07-31
用途:
仕事用
建設業・工事業

電気工事業ですが今の時期エアコン工事が多く 価格は他社と比べても安く必需品でこれからも購入していきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03930957
2024-07-18
用途:
エアコン修理
山口技研サービス 様 (サービス業)

他社の仕入先に比べて断然安く非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03930957
2024-07-16
用途:
2件のエアコン メンテナンスで使用

何の問題もなく パナソニック、ダイキンのエアコンで使用できました

1人が参考にしています
2024-06-15
用途:
ガスチャージ
電気・ガス・熱供給・水道業

離島などへの発送をしてないので
残念です。出来れば発送可能にしてほしいです。

対象商品:
03930957
2023-07-27
用途:
ガス漏れを生じたエアコン修理
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使用しました
修理の際に使用するので
容量が小さなボンベが出来れば価格も安く可能だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。