空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

アルカリ排水中和剤ECO

アルカリ排水中和剤ECO 横浜油脂工業(Linda)
(1件のレビュー)

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。

使用量
【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】
(シルバーNプラス)640mL
(グリラー)425mL
(シルバーマイルド)486mL
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 アズワン品番64-6748-47 内容量1本(10kg)
注意
※条例や法令に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38958324 EP378
13,700
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38958324
2020-08-13
用途:
作業排水のpH調整
株式会社キンジ・ワークス 様 (建設業・工事業)

無リンなので扱いやすい。
商品説明の中の記載の意味が良くわからなった。

使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】
(シルバーNプラス)640mL
(グリラー)425mL
(シルバーマイルド)486mL

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
1人が参考にしています
2022-07-26