エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
エアコン洗浄シート 天井用
(6件のレビュー)取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
仕様
外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)
チャック2個所500mm
使用方法
チャック2個所500mm
(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。
(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
内容量1枚
(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
注意
※本品は天井・天カセタイプのエアコン室内洗浄以外の用途に使用しないで下さい。※洗浄(使用)回数が多くなると汚れの付着やひも、ファスナー部が消耗しますので、買い替えをお勧めします。
エアコン洗浄シート・カバー の新着商品
商品レビュー
2023-06-19
- 用途:
- エアコンクリーニング
建設業・工事業
二枚購入したうちの一枚が水抜けダクト部分がきちんと縫合されていなくて水がダーダー漏るので交換可能か問い合わせた所 かなり時間がかかりましたが返品交換して頂けました。メーカーの対応が遅かったけど モノタロウの方からこまめにメールがあり不安にならななくて済んで良かったです。天カセエアコンの依頼が次にいつ来るか分からないけど 交換して頂いたシートがまた漏ったらどうしよう。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39227474
2019-08-23
- 用途:
- 業務用エアコン天井室内機の洗浄に使用
株式会社ウェルサプライ 様
(サービス業)
四隅のヒモを吊りボルトの位置に掛け、4辺は事務用クリップなどで固定しています。長さも充分です。もう3台洗いました。もと取ってますね
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39227474
2018-03-03
- 用途:
- エアコンクリーニング
建設業・工事業
柔らかくていいと思ったが暫く使用していたら水漏れ、穴を確認していないが溶着部分辺りだと思う。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 39227474
2016-07-04
- 用途:
- エアコンクリーニング
ティーケーサービス 様
(サービス業)
メーカーの物に比べ、材質も悪く、薄い。
破れないか、耐久性がないか心配。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 39227474
2014-02-06
- 用途:
- エアコン洗浄作業
エアコン洗浄シートに厚みがあり、水漏れの不安がなく、また長く使用できそうなところが良いです。
エアコン洗浄シートでひもがついているが、あまり必要ない。
1人が参考にしています