夏季季節商品特集


ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230

ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機 ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機 ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機 ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。

用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/60000 トラスコ品番423-1708 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)47 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)29(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33 圧力損失78/127Pa 使用湿度(%RH)30~90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41102835 PUR28F4H
471,000
399,800
439,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。