園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

エンジンヘッジトリマー

エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所) エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)
(12件のレビュー)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。

刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分 内容量1台
注意
※目安運転時間は標準付属刈刃使用時です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35172821 BHT600DR
オープン
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35172821
2023-01-11
用途:
生け垣伐採
原田農園 様 (農・林・水産業)

おもい、替刃必要、同社の燃料使用してももちこたえる時間が短めでした。

対象商品:
35172821
2022-08-07
用途:
垣根の手入れ

今まで充電式のトリマーを使用していましたが、バッテリーの充電が悪く、パワーがすぐおち、いらいらを感じていました。これは、いいですね。

対象商品:
35172821
2022-01-28
用途:
椿やツツジ等の樹木の刈込
サービス業

始動やブレードの角度調整も楽で、パワーもあり満足。

対象商品:
35172821
2021-01-22
用途:
庭木の剪定時
農・林・水産業

・切れ味は良いです。

・もう少し軽いとなお良いです。

対象商品:
35172821
2021-05-21
用途:
剪定作業
農・林・水産業

想像の範囲の重量でしたが、実際に持つて作業すると、重いです。替刃は出来ますか。

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。展開可能かサプライヤーに確認させていただきます。

対象商品:
35172821
2019-01-11
用途:
道路植栽帯低木剪定
有限会社 武田造園 様 (建設業・工事業)

パワーも申し分なく25mm位の枝木はバンバン切ります
とってもパワフル

3人が参考にしています
対象商品:
35172821
2018-03-30
用途:
家の周囲に植えられた生垣
農・林・水産業

15年程使っていた他社の同機が故障して修理費も高額になる為買い換えました。
ハンドルの回転式は刈る向きによっては便利です。
エンジンの始動も良く使い易いです。
丸山製作所の製品は他にも3台程所持していて信頼できます。

3人が参考にしています
対象商品:
35172821
2018-06-06
用途:
植栽管理
その他業種

エンジンのかかりは良いが、燃料をよく食う。タンクは直ぐ空になるので常時予備燃料を準備する必要がある。重量が気掛かりであったが、ある程度慣れれば気にならなくなった。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13