夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

業務用電撃!蚊チッと

業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!

用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下 内容量1台
注意
※軒下に設置する場合は、水や雨がかからないよう注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55579546 DGK-1P
14,800
9,990
10,989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55579546
2024-07-29
用途:
調理場内での害虫駆除
新日本料理 割烹魚勘 様 (飲食業)

ハエやコバエほ勿論のこと、網戸を通り抜ける小さな虫にも効果が有り助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55579546
2023-07-11
用途:
工場の受け入れ入口シャッターの天井部分に吊り下げて捕虫に使用。
三扇化学株式会社 様

朝方にシャッターを開けると床に多くの虫が散乱していましたがこの機種を使いましたら捕虫能力が高く、床にも他の場所には虫が散乱していません。捕虫機能は優れています。
2023.7.11

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。