夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ

折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト
(3件のレビュー)

充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。

仕様モード2段階 付属品USBケーブル、取扱い説明書 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 連続点灯時間(分)90 内容量1個
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25186229 TR-JSR001-WH ホワイト
オープン
1,990
2,189 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途:
害虫退治
建設業・工事業

取説が、簡素すぎてわからない。二つあるスイッチがどのときに通電してるかわからない。折り畳みも置くのもどう使えばいいかわからない。押しながら使うのか。誤って触れたときどうなるのか?適当に使ってみたら、虫がじりじりと焦げた。自分も焦げるのか。注意喚起もない。さすが中国製。ちなみにちゅうごくあみがさはごろもという害虫の幼体を退治するのに買ったが、予定より納期が大幅に3週間ほど遅れ、虫は成虫になってしまい必要なくなった。

2025-07-12
用途:
ウリハムシの撃退
その他業種

ウリハムシが小さいので電撃で退治する割合は20%程度、ラケットとの衝撃で退治するのが80%ぐらいです。そのためある程度のスピードでラケットを当てさえすれば退治できます。網目のため空気抵抗がなく素早く振れまた網目もスルーすることなくウリハムシを退治できます。
難点としては網目がいくつも重なっているためその間に虫が入るとなかなか取れないことがあるぐらいです。また気がかりとしては充電池の発火対策がされているのか・・・怖いので目の届く範囲で充電しています。

対象商品:
25186229
2023-05-21
用途:
玄関付近の虫対策
その他業種

事務所に入ってくる虫が嫌なので購入しました。
飛び回る虫にはラケットで、
事務所を閉めた後は置いて放置しています。
翌朝には事務所内に隠れてた虫が取れています。
マルチに使えるのがよく、充電式なのも魅力を感じています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。