エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
ボウフラストッパー出ちゃい缶
2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。
環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
用途ボウフラ・蚊の駆除
セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個
質量(kg)0.3
内容量1セット(2個)
注意
※水を容器一杯に入れて下さい。雨水でも構いません。※廃棄する場合は各自自体の指示に従って行って下さい。
※BD-2S型の場合、缶の内側は時間の経過と共にサビが発生します。
※使用できる期間は1シーズンが目安です。
※蒸発で内部の水が減ってきますので、定期的に水量を確認して下さい。網が完全に露出している場合は補水して下さい。
※転倒やペットによる水の誤飲に注意して設置して下さい。
※本製品の効果を高めるため、近くに水たまりを作らないようにして下さい。(古タイヤ・空き缶・植木鉢など)
※本製品は蚊の捕獲・駆除することを目的としていますが、設置する場所の周囲から蚊を完全に捕獲・駆除するものではありません。広範囲に効果を出す場合は、複数個設置することをお薦めします。
※本製品は身の回りの水たまりなどに産卵する蚊に黒色を好む習性を利用し、本製品内に産卵させることを目的としています。本製品を設置することによって敷地外から蚊を誘因するものではありません。