夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ムカデコロリ 駆除エサ剤

ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬 ムカデコロリ 駆除エサ剤 アース製薬
(24件のレビュー)

5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

使用の目安
2mあたり1個
※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります) 種別置き型 シリーズムカデコロリ 有効成分ジノテフラン、カルバリル 使用場所家のまわり・玄関先 使用期間約1ヶ月 利用場所屋内屋外両用
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※開封後はすぐに使用し、使い切ってください。
※薬剤は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※容器は傾けず、地面と水平になるように設置してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。
※万一誤って食べた場合はすぐに吐き出させ、直ちに本品がネオニコチノイド系とカーバメート系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※設置後回収する際は内容物が流出する可能性がありますので注意してください。
※薬剤が手に触れた場合は、石けんと水でよく洗ってください。
※長時間水がたまるような場所を避けて設置してください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。
※直射日光や高温を避け、食品、食器、飼料等と区別し、子供の手の届かない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17549288 4901080275813 1箱(8個) 8個 124×214×26
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途:
事務所周りに
運輸・通信業

雑種地を切り開いて建設した会社事務所であるため、ムカデやヤスデが沢山出ます。事務所周りや侵入した時のための事務所内の要所に設置しています。

対象商品:
54984457
2025-07-04
用途:
家の周りの掃除の時
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく効きます。
これを家の周りのに置いておくと、ちょこちょこムカデの死骸があります。
年に何回かは室内で発見する事になるので、そうなった時はこの商品を使用しています。

2024-11-02
用途:
ムカデ退治

近くにいたら、必ず23日後には薬剤の側で死んでます。これはよく効きます。

2024-10-08
用途:
建物周辺の虫退治
卸売・小売業

速攻きいているようで初夏の頃に軒下でのたれ死してい見かけました見かけました。効き目は抜群です。

対象商品:
17549288
2024-05-09
用途:
今年はムカデが多い気がしたので、家の周りに置きました
株式会社マルニフーズ 様

結果、翌々日には3匹のムカデの死骸。そのまた翌日には2匹のムカデの成虫の死骸が見られました。設置してから、庭先に潜んでいたであろうムカデが次々と出てきているので、効果は有りだと思います。

対象商品:
17549288
2024-04-27
用途:
ムカデに対して効果あり
1959 様 (その他業種)

2~3日で効果あり 何匹かの死がいが有りました
5月から10月頃まで、新しいものに取り換えながら使用

対象商品:
17549288
2024-06-28
用途:
事務所内の害虫駆除

これを事務所の隅に置いておいて気づいたらムカデが干からびているので、効果はあると思います。

対象商品:
17549288
2023-05-30
用途:
自宅玄関
建設業・工事業

玄関脇に置いて3日目ぐらいに大きなムカデが近くで1匹死んでました。その後も数匹死んでました。効き目あると思います。また、リピートします。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。