夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

白アリスーパーエアゾール

白アリスーパーエアゾール 吉田製油所
(3件のレビュー)

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。

使用方法
蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)
狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。
専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性防腐、防虫 タイプ油性 塗り面積(m2)1 塗布面積(m2)約1 外観淡黄色透明液体 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21002223 -
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-07
用途:
シロアリ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

梅雨時期になると姿を見るようになり、あれこれ対策をするのですが、今年はこちらのスプレーにしてみました。翌日には姿が見えなくなり他のメーカーより良く効く気がします。

対象商品:
21002223
2019-08-09
用途:
シロアリ駆除
卸売・小売業

商品は翌日届きました
すぐに使用し、おかげさまで1匹もいなくなりました

対象商品:
21002223
2019-03-16
用途:
黒アリ駆除の際
有限会社村山工作所 様

思いのほか効果抜群でした。また、機会があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。