夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

アース渦巻香 プロプレミアム

アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬
(10件のレビュー)

アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫

用途
【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分 セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個 種別蚊取線香 容量30巻 区分防除用医薬部外品 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135 使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻 香り極上の伽羅の香り 有効成分メトフルトリン2.6mg/巻 適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7時間 アズワン品番64-1215-51 使用期間約7時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース渦巻GTM 内容量1個(30巻)
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋で長時間使用しないでください。
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香皿、または付属の線香立てでお使いください。
※使用回数が増えると、安全ブタにヤニが付着し立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません)白いマットは取り外さずに、点火した線香をその上に直接置いてお使いください。
※線香立ては燃えない陶器や金属の皿などで使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものの上では使用しないでください。
※火のついた蚊とり線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないよう十分に注意してください。線香立てをお使いの場合、蚊とり線香が倒れないように注意してください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※使用中は缶の内部が高温になることがあるので、缶の中にライターを保管しないでください。
※缶の中に入っている丸ラベルの表示をよく読んで正しくお使いください。
※風が吹いている場合は煙の届く範囲(風下には約9m)に忌避効果があります。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40614763 -
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-10
用途:
蚊をとる
有限会社ガレージコバヤシ 様

香りが高級な気がする。
最強と表記してあるのがいい。

2026-07-28
用途:
ハウス内の野菜管理
株式会社ライブストックマネージメントサービス 様 (農・林・水産業)

ハウス内の野菜の管理で使用しています。蚊が寄ってこないので重宝しています。

2025-10-23
用途:
屋外作業時
株式会社匠陽 様

確かにプレミアムでした!!最強というだけあって1回も蚊に食われませんでしたよ。

対象商品:
40614763
2024-11-12
用途:
工場作業
建設業・工事業

もう10月なので、要らないと思っておりましたが、季節はずれの蚊に悩まされ「最強」とあったのでこれにしました。
お陰様で、効き目もよく残業の際も作業に集中できました。今年は例年に無く未だ暑い日が続きそうなので、従業員から、「缶タイプは、もうあるので、これの紙箱タイプが欲しい。」との要望でした。

2024-09-21
用途:
山仕事に使ってます
クライムワークス 様 (サービス業)

効き目もよく、匂いがいいので気に入っています。いくつか蚊取り線香を使いましたが、アースの「プロプレミアム」が一番良い匂いです(個人的感想)。

2024-11-27
用途:
屋外蚊の対策

屋外で直径6mの空間の蚊を忌避にそそられ購入。においはなじみのあるお線香のような香りで確かによってこない。お値段が下がればなおいい。

対象商品:
40614763
2024-05-28
用途:
野外農作業
サンエイメタル工業 様 (建設業・工事業)

今までの蚊取り線香より数倍効き目があります
すぐに効き目が出ました。

対象商品:
40614763
2023-07-27
用途:
玄関に設置
建設業・工事業

網戸がありますが、開け閉めで蚊の侵入が
ある為、玄関に設置しました。
広範囲に、効くようで安心して出入りできます。
香りも外で使う分には良い匂いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。