エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
蚊がいなくなるスプレー 小空間用 12時間持続 蚊取り
電気も電池も火も使わない、1プッシュで効果12時間持続の簡単蚊取り<蚊に効く独自のメカニズム>パワフル噴射でいきわたる→壁や天井に付着する→そこに蚊がとまって、ダウン。蚊がいなくなる(※使用環境により効果は異なります。)広さ1畳あたり1プッシュ。60プッシュ。これ1本でいろんな小空間に使えます。車(※計器類、カーナビ、オーディオ機器などに直接スプレーしないように注意してください。)、玄関(※車内や高温となる場所には放置しないでください。)
用途【効能】蚊成虫の駆除
シリーズ蚊がいなくなるスプレー
使用可能回数60
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(15mL)