エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。
食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。
3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。
用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)
厚さ(mm)6
材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
色黒
全高(mm)30
毛丈(mm)10
線径(mm)0.2
内容量1本
注意
※ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。※お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。