夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

スキンベープミストイカリジンプレミアム

スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー スキンベープミストイカリジンプレミアム フマキラー
(3件のレビュー)

・有効成分<イカリジン>15%配合。・虫よけ効果が最大8時間持続。・使用回数・年齢制限なし。・マダニ、ヌカカにも効く。・服の上からも使える。・無香性タイプ。

シリーズスキンベープ 適合害虫マダニ アズワン品番64-8896-36 内容量1個(200mL)
注意
※【使用上の注意】〈してはいけないこと〉※眼や口の周囲、粘膜や傷口等、肌の弱い部分には使用しない。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗う。〈相談すること〉※眼に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で眼をこすらない。※万一眼に入った場合は、すぐに大量の水またはぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合は、直ちに、本剤にエタノールとイカリジンが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。〈その他の注意〉※定められた用法・用量を厳守する。※漫然とした使用をさけ、蚊、ブユ等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。※他の容器に入れ替えて使用しない。誤使用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。※乳幼児や初めて使う人、肌が敏感な人は、上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常のないことを確かめてから使用する。※本品の肌への1回使用による忌避効果の持続時間は、概ね6~8時間である。※本品を噴霧または塗布した後は、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本品を再度使用する。※子供に使用する時は、保護者等が子供に噴射物を吸い込まないよう注意して使用するか、保護者等が自分の手にスプレーした後で子供に塗布する。※子供の手には塗布しない(眼をこすったり、舐めたりするおそれがあるため)。※飲食物・食器・玩具・飼料、観賞魚・小鳥等のペット類、貴金属、ストッキング・ポリウレタン使用製品・皮革製品・毛皮・家具・塗装面・フローリング・プラスチック製品等にかからないようにする。※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かからないよう注意する。※万一肌に異常が現れた時は、直ちに使用を中止する。※ヤマビル以外の使用では、必要に応じて肌だけでなく衣類(シャツやズボンのすそ等)や履物、それらの内側の肌にスプレーして使用する。衣類に噴霧する場合には、繊維の種類によってはしみ、しわ、変質等の原因になることがあるため、目立たない場所で確認してから使用する。また、本剤を使用した衣類は、洗濯する。※ヤマビルの忌避を目的とした場合は、薬剤だけに頼らずにシャツやズボン、長靴等を使用し、肌を露出しないよう注意する。【保管および取り扱い上の注意】※火気や直射日光をさけ、涼しい場所で、子供の手の届かない所に保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63005374 -
1,140
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63005374
2026-07-11
用途:
梅雨時の屋外での作業で使用
サービス業

今まではこれの半額程度の水色容器の虫除けを使用していた。これを振り掛けてから虫刺されは殆どなくなった!

2025-10-09
用途:
雑草地に踏み込むことがあるため購入
バイクハウスWAO! 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雑草地や荒れ地に踏み込むことがあるため購入。
飼い犬がいるためディートよりもイカリジンのタイプで選択。エアゾールスプレーよりも的確に塗布できるので使いやすい。
スクイーズ部の根元にON/OFFの切り替えレバーがあるのが何気に便利でした。
濃度15%に期待してます。

対象商品:
63005374
2021-10-17
用途:
農作業時
式根ふぁ~む 様 (農・林・水産業)

コレは素晴らしいです!
蚊に刺されるのが大嫌いで夏場はいつも薄手の長袖に網状の防虫服を着ながら作業してました。
薄手の長袖だけでは蚊に刺されますが、コレをスプレーしたら刺されなくなりました!

8時間持続とありますが、汗をかいたりすると効果が薄れるのか体感では6時間程度かなと思います。
なので自分は、午前中にスプレーして午後にもう一回スプレーしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。