夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

業務用 スズメバチ 巣ごと退治

業務用 スズメバチ 巣ごと退治 アース製薬
(3件のレビュー)

【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】
(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。
(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)
(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。
(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。
・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。
・直撃すれば飛ぶのも忘れる。
(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。

用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。 使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。 区分防除用医薬部外品 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1缶(550mL)
注意
※本品は強力噴射のため、約45秒ですべて噴射されます。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
※駆除したスズメバチは直接手で触れないでください。
※本品を使用する際には、必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ(いずれもスズメバチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、日没前に行ってください。
※本品1本で直径25cmまでの巣を駆除できます。
巣の直径が25cmを超える場合や、巣穴に噴射するのが困難な場合(生け垣の中、きの穴、屋根裏、地面の中に巣がある場合など)、
巣全体が見えない場合、高所などエアゾールで駆除しにくい場合は、専用の薬剤を使用するか、専門家に依頼してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70446286 -
オープン
1,690
1,859 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-22
用途:
小さな巣を発見
建設業・工事業

蜂が飛び回ってどこかに巣でも作っていたら危険だなと話していたら、玄関わきに最近つくり始めたんだろうと思われる大きさ5センチくらいの巣と蜂2匹を発見し、少し離れたところからスプレーを噴射し撃退しました。スプレーの効果もありその後蜂の姿も見かけません。

対象商品:
70446286
2025-09-09
用途:
スズメバチ 蜂の巣駆除
隆宣工房 様 (製造業)

巣穴から噴射するタイプでしたが、噴射時間も十分でした。直径30㎝程度のスズメバチの巣に1缶を使いきりましたが、駆使後の巣内の蜂は完全に駆除できてました。巣周辺の飛散駆除用に合計2缶購入しましたが大変満足です。

1人が参考にしています
2024-09-13
用途:
蜂駆除
農・林・水産業

まだ、未使用ですが、これからの準備作業です。
業者さんが、使用しているのを見たから、良さそうに思って

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。