夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

カダンスズメバチバズーカジェット

カダンスズメバチバズーカジェット フマキラー
(2件のレビュー)

〇有効成分:ピレストリド(フタルスリン、ビフェントリン)・羽ばたき停止&行動停止成分配合で速攻退治。・持続殺虫成分(ビフェントリン)でスズメバチに巣を作らせない。・巣作り防止効果5カ月※。・超速ジェットノズル採用。※環境により異なります。

シリーズフマキラー 内容量1個(550mL)
注意
※【使用上の注意】※ピレスロイド系殺虫剤は安全性が高いものですが、吸入等により刺激を感じる場合があります。ご使用の際は噴射気体を直接吸入しないように注意してください。※定められた使用方法を必ず守り、使いすぎない。※室内では使用しない。※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。※噴霧が風の影響を受ける時は、使用をさける。※本品は噴射力が強く噴霧が遠くまで届くので取扱いに注意する。※人体に向けて噴射しない。※スズメバチに刺された場合は、すぐに医師の手当てを受ける。※アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人、妊婦は薬剤に触れないように注意する。※皮膚につかないよう注意し、ついた場合は直ちに石けんでよく洗う。※眼に入らないよう注意し、入った場合は直ちによく水洗いする。
※万一、身体に異常を感じた場合は、使用を中止し、直ちに本剤がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。※火炎に向かって使用しない。引火・爆発のおそれがあります。※池、水槽、小鳥、植物等に噴霧かからないよう注意する。※環境を汚染しないために乱用をさける。また、池、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、魚や水棲動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しない。※蜜蜂、蚕に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しない。※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、貴重品等はあらかじめ他へ移すか、噴霧がかからないよう注意する。※白木、桐、自動車等に噴霧がかからないよう注意する。しみになるおそれがあります。※ニス等の塗装面、建材・壁等、材質によってはしみ・変色のおそれがあるので、目立たない所で試してから使用する。※噴射できなくなることがあるので、缶を逆さまや真横にして使用しない。※噴射中は喫煙、飲食等をしない。 【保管上の注意】※飲食物、食器等と区別し、子供やペットが触れない所に保管する。※直射日光や火気をさけ、涼しい所で保管する。引火・爆発のおそれがあります。※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い所には置かない。※暖房器具(ファンヒーター等)の周囲と高温になる場所、車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13967637 -
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途:
雑草が多い場所での機械整備作業、太陽光パネル下の除草作業に使用します。
建設業・工事業

以前購入してたものは廃盤?になったようなので、代替品として購入しました。夏場になるとハチがたくさん発生するので、常備しておきたい品物です。作業して頂く方の安全も考えると無い状態には出来ないですね。

2025-09-01
用途:
果樹園(りんご)のスズメバチ駆除
日本農薬株式会社 様 (製造業)

毎年、りんごの果樹園にスズメバチが営巣し困っています。
営巣の初期段階を発見した時に殺虫剤スプレーを散布して駆除しています。
距離が離れていても殺虫効果があるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。