夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ポリダクト 排気用

ポリダクト 排気用 モノタロウ ポリダクト 排気用 モノタロウ ポリダクト 排気用 モノタロウ
(25件のレビュー)

送風機用の排気用ポリダクトです

長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 内容量1本
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19631456 -
8,098
8,908 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-03-21
用途:
排水処理
ケン・クリーンサービス 様 (建設業・工事業)

排水管を切断して、この筒で排水を処理していました
厚みもあり丈夫でしたが、あまり使う事が無いものなので短いのがあればもっと良かった

1人が参考にしています
対象商品:
19631456
2023-08-29
用途:
屋内作業時 ほこり除去
有限会社渡部設備工業 様 (建設業・工事業)

取り扱いが楽なので大変重宝してます曲がりも楽でした

対象商品:
19631456
2023-04-17
用途:
解体工事

梱包がもう少し頑丈だと、移動、現場搬入時に扱いやすく感じました。

対象商品:
19631456
2023-04-21
用途:
屋内臭気作業時の排気ダクトに使用
ライズプランニングワークス 様 (建設業・工事業)

100メートル巻で結構おもいです
50メートル巻とかも選べたらなと思います

対象商品:
19631456
2022-10-29
用途:
ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店 様

探してもないんです、300mm直径、しかも 格安、、気に入りました。
宣伝したいぐらいの品です。

1人が参考にしています
対象商品:
19631456
2022-12-04
用途:
暖房機
農・林・水産業

純正品と変わらないと思う。
純正品より5㎝位大きいので使いやすい。

対象商品:
19631456
2022-10-14
用途:
送風機への接続
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

送風機への接続もよく、ポリダクトの強度も十分でした。

対象商品:
19631456
2022-02-23
用途:
アスベスト除去作業
株式会社山栄 様 (建設業・工事業)

負圧除塵機の排気ダクトとして使用しました。
価格も安く、品質も悪くありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
重量を教えて下さい。
回答:
9200gになります。
2023-10-27
質問:
同じ商品で幅500mmより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27
質問:
同じ商品で長さ100mより短いものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-10-27