抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR
(4件のレビュー)人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
PC周辺機器 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- PC作業時
狭い場所での利用時にマウスと比べても狭い場所で済むのとマウスパッドが無くても使えて凄く重宝してます。
- 用途:
- 職場でのPC操作
長年使用しています。新しい職場用に購入しました。マウスを動かすスペースが必要なく大変便利です。
- 対象商品:
- 72055358
- 用途:
- マウスの疲労軽減や、狭い机の上での使用
他に市販されているM575とは違い、USBレシーバーがBolt対応品です。キーボードやマウスがBolt対応品を使っているのでトラックボールもそれにあわせるために購入しました。
Bolt対応という事以外は、他のM575と変わらないと思います。
KX700GRなどは3台の接続先に対応していますが、M575は2台の切り替えなので、KX700GRのようにBluetooth3台を切り替えるボタンが上部にあればさらに使い勝手が良いのに残念です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
- 対象期間:
- 2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
- 対象商品:
- このページに掲載されている商品
- クーポン付与対象:
- 対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
- 参加方法:
- 対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
- クーポン付与期間:
- 2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
- クーポン利用可能なサービス:
- モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
- クーポン利用可能期間:
- 付与日当日から2週間
- その他注意事項:
- ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
- メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
- クーポンは第三者への譲渡はできません。
- クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。