水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
(1件のレビュー)水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
内容量1セット(10枚)
注意
※ポリマー袋は吸水してすぐに膨らむように、オブラート状の素材で包まれており、少しの衝撃でポリマー袋が外れる・破れるなどの可能性がありますが、使用に問題ありません安心してご使用ください。※吸水時の水は淡水を使用し海水の使用はご遠慮ください。
※浸水被害を最小限に抑える為の商品としてご使用ください。
※完全に浸水を防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
※高温多湿の場所を避けて保管してください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
防災用品 の新着商品
商品レビュー
2025-10-06
- 用途:
- 浸水対策用にストック
豪雨時のガレージへの浸水を抑えるためのグッズとして選択。理想は土のうだが、入れ込む材料が周囲にないため、水のうを選択。未だ使用する場面には出くわしていないが、備えとしてストック。