エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。
10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。
省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。
簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
セット内容
1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
質量(kg)約55.85
容量拡張:最大30kWh
寸法(cm)66.0×45.5×20.4
容量(W)6,144h
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,500回以上
内容量1台
2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
注意
※1.最適保管温度: 20℃ ~ 30℃※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |