電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18Vコードレスヒートガン

18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等 温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550 連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17 風量(L/min)I:200、Ⅱ:300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51071644 RH18DA (NNP) 18 ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)、システムケース1 1.3(BSL36A18X装着時)
28,700
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77495548
2023-05-09
用途:
LED等電気工事、シート貼り工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

つい最近までコードレスのヒートガンがある事も知りませんでした。
昔から「コードレスがあれば」と思っていたので 即購入!
温度調整のデジタル表示とひっかけフックが気に入りました。
使い勝手の良さがお勧めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27