秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

強力マグネット粘着付テープ

強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO
(24件のレビュー)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。

最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)
4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 タイプ片面粘着付き 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 表面磁束密度(T)0.09 吸着力(N/cm2)1.32 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48915386 TKMN-200
900
779
857 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48915386
2026-02-02
用途:
壁パネルをパーテションにつける
運輸・通信業

強力な磁石で、とても満足。両面テープはクッション材につかなかったので、釘でつけた。

1人が参考にしています
2025-10-17
用途:
傷防止シートの止め

ベンダー ダイにのせる傷防止シートを粘着テープで止めていたが
この製品に変えてみた
取り付け強さもちょうど良い いちいちテープ止めしなく
作業が楽になった

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
看板取付

磁石が強力で安心して取付ができました。標識の看板を取り付ける為に購入、使用しましたが、粘着テープもしっかり強力でした。またぜひ購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48915386
2022-12-29
用途:
在庫管理
飲食業

マグネットが使えない場所に使用。これは便利でいい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
48915386
2022-09-15
用途:
机の裏の配線を固定するのに使用しています。

マグネットも強力で使い勝手も良く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48915386
2022-11-02
用途:
趣味
建設業・工事業

釣り具のバカンにハサミ、ペンチ類を借り固定に使用している

対象商品:
48915386
2022-04-04
用途:
テーブルタップをデスクに固定
有限会社藤まる 様 (卸売・小売業)

テーブルタップをデスクのサイドに固定するのに両面テープを使用していましたが強力品を使っても落下していたが強力マグネットで固定したら安定しています。

対象商品:
48915386
2021-05-24
用途:
ホワイトボードの固定・アルミ鋏の固定
横山冷菓株式会社 様

とても強力でしっかり固定されるのでよかった。
粘着テープ部分も外れずに使用できている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07