電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LEDクリップライト配光可変型

LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)300 光色昼光色 取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80494507 ILW-60GWC 50 6000
オープン
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
80494516 ILW-90GWC 65 9000
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-28
用途:
作業灯
製造業

乳白のカバーを付けたノーマル状態でも非常に明るく、直視しない位置で使ったほうが良い。切替で暗いモードがあれば更に用途が広がりそう。面で光るとともに3枚のパネル角度を自由に変えられるため、作業灯やロフト/物置の照明にとても良い。

2026-03-05
用途:
現場作業時
有限会社井ノ崎工務店 様 (建設業・工事業)

大変明るく リフォームで施主様の電源使うときは 消費電力が少ないので
負担が少なくて済むので 大変良いかと思います。

対象商品:
80494507
2025-09-13
用途:
屋内作業
サービス業

日当たりの悪い倉庫での作業に使用しております。光量があり作業場所を明るく照らす事ができました。

2025-08-26
用途:
停電時溶接作業
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

大変明るく、角度も変えられるので暗くなる死角が無くなりますので、タイ年使いやすいです。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。