エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
防じんマスク No.8812J-DS1
(47件のレビュー)のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM353
使用限度時間(h)12
マスク の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02511887
2024-07-18
- 用途:
- DS1レベル防塵防沫マスクの補充として
高温環境下や低温環境下で、保護眼鏡の曇り・呼吸のしやすさ について配慮が必要な部署向けに採用。
排気バルブにより防塵性能の継続時間は若干減るものの、高温・高湿の呼吸のしやすさはバルブ無しの物より非常に楽に呼吸できる。
排気バルブは、眼鏡の曇りも抑制できるので助かります。
- 対象商品:
- 02511887
2022-02-08
- 用途:
- 外壁工事での粉じん対策。
土田建装 様
(建設業・工事業)
普通のマスクだとメガネが曇って大変でしたが、これだとメガネも曇らず安心して使えました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02511887
2020-07-10
- 用途:
- 解体作業に
緑 工務店 様
(建設業・工事業)
廃棄弁が付いているので呼吸が楽です
フィット感もあり集塵力はかなり高いと思います
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45256968
2020-03-06
- 用途:
- 作付け作業。
農・林・水産業
植え付け時期に必ず十勝おろしと言われる強風が吹き付け、砂嵐の粉塵を防ぎ息も楽なこちらのマスクがお気に入りです。メガネの曇りも気にならず良いです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08