3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

防じんマスク No.8205-DS2

防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)
(68件のレビュー)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。
型くずれしにくいカップ型。
ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。

用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34928546 No.8205-DS2 1セット(20枚) 351-3882 20
4,517
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34928546
2026-09-09
用途:
火山灰対策
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、その時が来ていないので何とも言えないけど、DS2クラスのマスクなので役立つと信じてます。
でも、使わないことが1番いいのですが、歴史を遡ると残念ながら必ず来るようです。
だから準備してます。

2026-08-03
用途:
塗装作業時、粉じんヒューム
自動車・二輪車・自転車関連業

工場作業 塗装作業時 粉じんよけ マスクとして 使用 今まで使い捨て
防じんマスク 9502+DS2(3M)を 使用していましたが 欠品中で 長い間注文できないので これを購入しましたが マスクが硬くて 鼻が痛く 使いがってが 
悪く 工場従業員に 不評です

2026-06-05
用途:
ブラスト加工時
製造業

安心できる商品です。息苦しさもほぼ無くて、使いやすいと思います。

対象商品:
34928546
2025-06-25
用途:
ケレン作業
建設業・工事業

全体の作りもゴムもしっかりしていて良かったです。リピ買いしています。

2025-02-06
用途:
粉体の計量時に
株式会社ポリコール 様 (製造業)

顔料の計量の際に使用しています。計量作業中に体調など悪くなったことがないので、良い製品なのだと思います

2024-11-28
用途:
粉塵現場作業
製造業

長く使っています。
他の業者様よりお値段が安かったため購入しました。また購入させて頂きます。

2024-09-03
用途:
集塵機の掃除に使用
マツダ製作所 様

月に一度、集塵機の掃除に使っています、値段もまあまあなので使い捨てで気軽ですし肌の密着感も良いです、満足しています。

対象商品:
34928546
2023-11-22
用途:
溶接
株式会社伊藤製作 様 (製造業)

溶接時に使用しておりますがマスク内が全く汚れずしっかりとした構造なんだなと思います。
こちらの商品もリピート決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/694/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
5人が参考にしています
2013-02-08