3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2

防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム)
(20件のレビュー)

3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。
全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。
のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。

用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36289486 8822E-DS2
4,876
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36289486
2025-11-20
用途:
屋根の塗装剥がし 粉塵処刑
アルゴ 様

隙間がないので肺が痛くならない。排気弁があるので呼吸が楽。

2023-07-12
用途:
コンクリートハツリ作業

コンクリートハツリ作業に使ってます。
メガネが曇り難くゴム紐が片側外れるので取り付け外しが簡単に出来ます。
何年もずっとこれですね。

対象商品:
36289486
2020-06-27
用途:
長時間使用可能なので大変重宝
製造業

長時間使用出来る表示になっているマスクなので、硬質木材銘木や雲母粉使用時には大変重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
36289486
2020-05-26
用途:
研磨作業時や細かな粉末が飛び散る環境下で使用
製造業

木材や金属等々の研磨作業時や非常に細かな粉末が飛び散る環境下で重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
36289486
2018-09-22
用途:
お風呂の改修工事(タイル剥がし・コンクリート斫り)
製造業

息苦しさもなく作業できました。
驚いたのは使用後のマスク内側のきれいなところに感動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36289486
2018-03-26
用途:
粉塵が舞う環境での作業、自動車や内燃式発電機等の排気ガス対策、防寒にも
不動産業

紐を回り込ませる着用システムのおかげでマスクの脱着が極めて容易、かつ、中央に配置されたノレン型排気弁のおかげでメガネが曇らない。マスク自体の構造の良さからくる優れたフィット感も気に入っています。空気が乾燥して自動車等排気ガスがきつくなる冬の自転車移動時にも、喉対策になりメガネが曇らず防寒にもなるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36289486
2018-05-27
用途:
サッシ取付溶接 作業
建設業・工事業

熱い季節にはいいと思いますが首から掛けられるタイプが有ればなおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36289486
2017-07-31
用途:
溶接作業

着けているのを忘れるほどの、呼吸のしやすさで、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/699/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2人が参考にしています
2013-02-08