エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です
呼吸のしやすさ、快適さを実現します
この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています
ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途
粉じん作業
溶接作業
研磨作業
仕様【国家検定】RS2合格品
適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)
材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
排気抵抗(Pa)70以下
ろ過材の種類5744J
粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa
適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J
指定防護係数10
内容量1セット
溶接作業
研磨作業
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。