エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
(4件のレビュー)強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
長さ(m)10
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
両面テープ の新着商品
商品レビュー
2026-06-12
- 用途:
- 自動車部品の貼り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業
両面テープ選びって難しいですね~
中でもVHBは、かなり強力な部類になります。
その他、両面テープ選びに参考になるのは、粘着力
コチラの商品は52Nの粘着力がありますから、かなり強力でした。
今回はオーバーフェンダーの貼り付けに使用
お勧め致します。
- 対象商品:
- 16447332
2026-06-05
- 用途:
- 小型重機のサイドパネル取り付け
小型重機の側面ガラスが割れたので、5mm厚のアクリル板を取り付けるために使用。結果として1ヶ月ほどでアクリル板が落ちました。おそらく重機の窓枠側が凸凹で接着面も凸凹でしっかり接着していなかったと思います。今度はテープを二重に貼り付けて隅の4箇所ビス留めしました。
- 対象商品:
- 16447348
2023-07-21
- 用途:
- サイン(看板)取付け
3M社のVHBの中では安めの価格ですが、剥離力と低温時の初期接着性が良好とのことで使用してみました。両者の性能満足です。3MのVHBテープではサイン取付用にコスパが一番いいように思います。ただ厚みが若干厚い(1.2mm)点は使用に際し注意が必要と思います。
- 対象商品:
- 16447348
2022-11-11
- 用途:
- 自動車内装用品の取り付け
以前に購入した内装用両面テープが取扱終了となってしまい、代替品を探していたところこちらの商品に辿り着きました。接着力は以前のものと変わらず良好に感じました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07