エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付)
(1件のレビュー)墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
ショックアブソーバの種類第2種
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
最大使用荷重(kg)128
ロープ幅(mm)18
ランヤード(長さ)(m)1.8
内容量1個
安全保護具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 54563417
2022-02-08
- 用途:
- 水処理プラント内 ろ過塔や濃縮槽などのメンテ・整備などの高所作業(足元の吊環にフックを掛ける)
株式会社シンスイプランニング 様
(建設業・工事業)
さすが3M製。 創りもしっかりしていて安心感抜群。毎回の装着も楽です! いざという時に落下を防ぎ命を守ってくれる巻取式のランヤードもゴツっとしてますが信頼できそうな感じです。