3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード

DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム) DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:25 タイプフルハーネス型用 材質(フック)合金鋼 最大使用荷重(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 内容量1個
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65802757 1246507 780 シングル
12,578
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
65802775 1246510 1300 ツイン
18,342
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-09
用途:
外装工事管理
建設業・工事業

フルハーネスが3Mなので、同メーカーの乱ヤードを購入。
安心して使えます。

対象商品:
65802775
2022-01-19
用途:
作業用
卸売・小売業

労働安全法改正に伴い、入手困難だった品が早く手に入ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。