冬季季節商品特集


GCデスクパネルヒーター

GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス GCデスクパネルヒーター グリーンクロス
(1件のレビュー)

『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。

用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度~ 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したり、改造したりしないでください。濡れた床で本製品を使用しないでください。平らで乾燥した場所で本製品を使用してください。本製品は濡れた手で絶対にご使用しないでください。感電する恐れがあります。本製品のクリーニングには強力な洗剤やシンナーを使用しないでください。使用しない時はリモコンの電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてください。製品内部の電源コードを引っ張ったり、ねじったりしないでください。本製品は衣類や毛布等をかけないでください。異常発熱して火災の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07234827 TA70021A
オープン
¥5,980
¥6,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途:
事務作業用デスクの足元
株式会社愛三 様 (不動産業)

寒くなり事務所の隙間風で足元は冷えていたのでモノタロウで検索したらよい商品があったので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。