冬季季節商品特集


パネル&フットヒーター どこでも足湯

パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス

足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。
足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」
角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。
切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。

付属品取扱説明書、保証書 材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)80(安定時:35) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)(電源)約1.6 本体質量(kg)約1.3 安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45 表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64225729 AFH-600(IV)
オープン
¥7,298
¥8,028 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。