冬季季節商品特集


CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ

CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML CML700 遠赤足暖 分解可能タイプ CML

CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。
カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。
また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)4 消費電力(W)168 温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68 アズワン品番68-5100-81 タイマー10~60分 時間設定6段階調整 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55840307 B020525
¥64,000
¥63,998
¥70,398 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。