工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ベルトスリング 両端アイ形
(41件のレビュー)適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
等級JIS3等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下耐化学薬品用では、ありません。
繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
繊維スリング の新着商品
商品レビュー
2024-10-07
- 用途:
- 現場 車両部品つり上げ搬送
2Mをつかっていましたが、少し長く1.5Mがちょうどいいです。
リピです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08414384
2024-04-07
- 用途:
- 機械搬送用
戸澤検査サービス 様
(その他業種)
とにかく安い。
コスパの割にちゃんと機能を果たしてくれます。
かなり使い込みましたがくたびれてきません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20775536
2022-03-23
- 用途:
- レバーホイストを吊るす時に使用
カイロプラクティック ナガノ 様
(サービス業)
鉄骨の梁に吊るす時に鉄骨に傷をつけて傷めないように布製のベルトを購入しました。注文する時に画像で見た感じの予想よりも小さく感じましたが使い勝手も良く丈夫そうなので気に入ってます。