工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スベリーダー(スベリ粉)

スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム) スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)
(14件のレビュー)

入線楽々、電線被覆を傷めない。
入線に要する力が2分の1に省ける。
人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。
絶縁抵抗値が極めて高く安全です。
特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。

用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10733484 DS-3500 1缶(3.5L)
8,800
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10733493
2024-02-29
用途:
物の移動

床に撒いて物の移動に使用。
摩擦抵抗を減らす効果がある商品なので使ってみました。
使える商品です。

対象商品:
10733484
2022-11-23
用途:
配管入線
野田営繕 様

商品には非常に喜んでいます、1つ問題がケースに入れるときにあのスプン出羽非常に入れにくい

1人が参考にしています
対象商品:
10733484
2022-04-28
用途:
通線工事
平岡電工 様

使用場所によっては使用できないのがこまります
特に水のある場所  油ならば大丈夫なのですが粉ですのでダメですね
油とこの商品を使い工事しています

対象商品:
10733493
2020-09-29
用途:
配管通線
岡山興業 様 (建設業・工事業)

粉だから、必要以上飛び散らないから、汚れないし、使いやすい。

対象商品:
10733493
2020-01-18
用途:
CD管等への配線入線

配管等への電線入線に使用します、ソーラー配線等にとても良いです。

対象商品:
10733493
2019-09-19
用途:
チューブの中にケーブルを入れる

チューブの径が小さい時に苦労していましたがこちらを使った方が幾分スムーズに挿入できるようです。一度小さな容器に出してから使っています。

対象商品:
10733493
2019-07-26
用途:
自動車配線作業時
建設業・工事業

チューブ内の配線をする際に使用すると配線がやり易くなりました。他だ、多めに使えば配線しやすいが粉が車体等に付着して掃除が面倒なので養生等で対策をする事をお勧めします。

対象商品:
10733493
2019-09-04
用途:
通線の必需品
その他業種

これが有ると無いとでは作業効率がまるで違う。他にも試したが私的には1番。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。