工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00525411 CBI540-702 50/60 200 単相
¥47,700
¥46,980
¥51,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。