工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


単列アンギュラ玉軸受 7200番台

単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)
(2件のレビュー)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm) 面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09969346 7204CTYNP5 20 47 14 - - 118
¥9,330
¥4,298
¥4,728 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09969994
2017-06-13
用途:
機械の修理
西日本デカンターサービス株式会社 様

機械メーカーの純正部品(遠心分離機、遠心濃縮機)で安心して
使用できる。

対象商品:
07024613
2015-04-23
用途:
モーターの軸受けベアリング交換
有限会社土井商店 様

問題なくしようできました。満足ですが、番号以下の記号の意味を解説して貰えると、非常に便利だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。