工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

油性屋内外木部用ウレタンニス

油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント 油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント 油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント 油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント
(34件のレビュー)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。

用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68524906 - 1缶(0.7L) 約2.7~3.5(2回塗り) 0.7L
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
68524897 - 1缶(200mL) 約0.8~1.0(2回塗り) 0.2L
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
68524915 - 1缶(1.6L) 約6.1~8.0(2回塗り) 1.6L
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
68524924 - 1缶(3L) 約11.4~15(2回塗り) 3L
オープン
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途:
DIY作業

前回も購入してのリピート購入です。ほぼ透明なので木色を強調したいならこれはベストかと。

2025-09-25
用途:
常備ツールとして

車の防錆に使用しています。新車のように艶が出るので非常に満足しています。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
常備ツールとして

非常に安価で重宝します。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68524915
2024-03-27
用途:
木板看板の上塗り
サインズ工房コジマ 様 (建設業・工事業)

新品の時点で塗りやすい硬さで、塗りやすく乾きも良く重ね塗りも問題なく出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
68524897
2023-08-16
用途:
造作のテーブル等
サービス業

机の上など何かの書き物などをする場合は、ウレタンニス等でないとある程度の表面の硬さが必要でウレタン系を使用しています。いつもは水性を使っていますが、油性はどうなんだろうと思いサンプル的に購入。室外の物ならいいですが、室内用途だと臭いが出るので施工する時をちょっと選びますかね!
ウレタンニスを艶々に仕上げる時は刷毛後を残したくない時は油性、水性でも少し薄めてエアスプレーガンでで吹き付け塗装を2~3回塗りするとかなり綺麗に仕上がります。

2人が参考にしています
対象商品:
68524924
2023-11-22
用途:
外壁の保護

塗りやすく光沢もあり、廉価でお勧めの塗料です。但し、耐久性は分かりませんが、3年ぐらい持って頂ければ幸せです。

1人が参考にしています
対象商品:
68524897
2023-05-22
用途:
木製のバイクの荷台の塗装
サービス業

購入は二回目で、前回購入した商品は、太陽の紫外線にも大変強く、複数回塗装をしていれば一年経過した時点でも被膜は塗装時と見た目は変わらず丈夫です。

対象商品:
68524897
2023-02-17
用途:
紫外線でボロボロになった門のリフォーム用

使い勝手の良い油性ウレタンニスです。刷毛塗で使いましたが伸び・レベリングも良くて刷毛跡が残りにくくて塗りやすかったです。
油性ということもあり匂いがキツイので家具には使うべきではないです。屋外用品に使うと相性が良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04