住友電工ハードメタル
チップ SPCH
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
90°正方形
厚さ(mm)
3.18
公差
±0.075
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番
SPCH42R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906537
SPCH42R G10E
¥
9,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください