曜日別特売

ステンレスオフセットリンク

ステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエインステンレスオフセットリンク - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン長L(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35274486RS25-SS-1-2POL7.66.353.18
771
549
604(税込)
当日出荷
06172397RS35SS-1OL14.79.5254.78
624
439
483(税込)
当日出荷
06172406RS40SS-1OL18.612.707.95
780
549
604(税込)
当日出荷
06172415RS50SS-1OL23.915.8759.53
913
649
714(税込)
当日出荷
06172424RS60SS-1OL29.419.0512.70
1,400
989
1,088(税込)
当日出荷
06172433RS80SS-1OL39.025.4015.88
1,880
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172415
2015-06-30
用途: 駆動モーター
SJメカニック

問題ありませんが
割ピン1つ形にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする