スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - BIG DAISHOWAスローアウェイチップ - BIG DAISHOWA
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035323CCGM090308FLA H19.523.18
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
07035332CCGM120408FLA H112.74.76
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする