BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153A
RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
被削材
鋼全般
チップ幅(mm)
12.7
チップ厚さ(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45530554
SCGM120408EFM T1500A
T1500A(サーメット)
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
07035192
SCGM120408EFM
T1200A(サーメット)
¥
19,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください