BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
適合ヘッド
EWB用/EBH4~6
EWN用/EWH4~6
被削材
鋼全般
チップ厚さ(mm)
2.38
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ノーズ半径r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45529854
TCGT110202EL T1500A
T1500A(サーメットG級)
0.2
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
45530606
TCGT110204EL T1500A
T1500A(サーメットG級)
0.4
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
07061537
TCGT110202EL
T1200A(サーメットG級)
0.2
¥
8,000
取扱い終了
代替品有
07061546
TCGT110204EL
T1200A(サーメットG級)
0.4
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください