BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
適合ヘッド
EWB用/EBH4~6
EWN用/EWH4~6
材質
H1(超硬[K10相当])
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
300
被削材
鋳鉄
逃げ角(度)
7
チップ厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノーズ半径r(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07061555
TCGT110202FN H1
138-3701
0.2
0.2
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07061564
TCGT110204FN H1
138-3710
0.4
0.4
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください