スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - BIG DAISHOWAスローアウェイチップ - BIG DAISHOWA
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1~3
丸バイト/EB09N~EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミチップ厚さ(mm)2.38内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノーズ半径r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035366TPGP080202FLA H1157-39260.2
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
07061503TPGP080204FLA H1164-42030.4
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする