チップ GDCN

チップ GDCN - 三菱マテリアルチップ GDCN - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。材質MD220厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15穴の形状-チップブレーカブレーカなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06192033GDCN2004PDFR3 MD2201.2
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
06192042GDCN2004PDR MD2200.8
オープン
取扱い終了
06192051GDCN2004ZDTR1 MD2201.2
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする