三菱マテリアル
チップ MPMW
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状
ひし形86°
材質
UTi20T
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348104
MPMW070308 UTi20T
166-6827
3.18
7.94
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
05348095
MPMW090308 UTi20T
166-6835
3.18
9.525
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05348086
MPMW120408 UTi20T
166-6843
4.76
12.7
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください