スパフレックスカップリング(ALモデル)
ジョータイプ
|
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。
適合
汎用モータ
ステッピングモータ
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新規格モータ対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
内容量1個